MITUTOYO ID-S DIGITALE MEETKLOK 12,7MM 543-790B-10

Digitale Indicator

Zie technische informatie
Referenties
Mitutoyo:543-790B-10
Rubix:A0422331
EAN:4946368863320
MITUTOYO ID-S DIGITALE MEETKLOK 12,7MM 543-790B-10
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0,003 mm
Meetbereik, maximaal12,7 mm
Resolutie0,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO ID-S DIGITALE MEETKLOK 12,7MM 543-790B-10


Dit is een standaardmodel indicator dat betrouwbaar en eenvoudig in gebruik is.

Sterke punten

•De Absolute-sensor betekent dat u bij elke inschakeling geen nulinstelling hoeft uit te voeren, wat u tijd en gedoe bespaart
U kunt alle functies benaderen met de grote, gebruiksvriendelijke
knoppen aan de voorkant van de indicator
Grote tekenhoogte van 9 mm zorgt voor goede leesbaarheid
Uitstekende batterijduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0,003 mm
Meetbereik, maximaal12,7 mm
Resolutie0,001 mm
Diameter bekisting58 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
331,20 excl. BTW
/ stuk
400,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen