Referenties
Abus:3183351900
Rubix:16010122
EAN:4003318127908

Productdetails : ABUS HANGSLOT 26/70 KD - DISKUS
Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico. Voor de beveiliging van vrachtwagens, busjes, kelderdeuren, fabriekspoorten etc. Ideaal in combinatie met ABUS Diskus® overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen. Eigenschappen: Zware roestvrijstalen slotkast, massief binnenwerk voor nog meer veiligheid, beugel van speciaal gehard staal, aanvullende zaagbeveiliging, de cilinder is tegen boren bestand en trekken, origineel Diskus® design: 360° bescherming, maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé, functie “Niet uitneembare sleutel bij open beugel”, incl. twee sleutels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Model | 26/70 |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,99 excl. BTW
/ stuk
€ 64,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen