Referenties
Gedore:99 10-1
Rubix:10026280
Fabrikant:8708700
EAN:4010883870870

Productdetails : GEDORE DOORSLAG 8-KANTIG 120X10X1MM - 99 10-1
• vlgs. DIN 6458
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
• speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
• * niet genormeerd
Doorslag 8-kantig 120x10x1 mm vlgs. DIN 6458 luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7 over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten slagkoppen inductief ontlaten werkvlakken blank geslepen en blank gelakt speciale afmetingen op aanvraag leverbaar * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Diameter | 1 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Handvat | chroom molybdeen staal |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,46 excl. BTW
/ stuk
€ 4,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen