BAHCO DOPPENSET DOORSTEEK 53D S530T (SE=53ST)

Doorvoersleutelset met flexibele kop ratel/adapters

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:S530T
Rubix:10089060
EAN:7314150169122
BAHCO DOPPENSET DOORSTEEK 53D S530T (SE=53ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen53
Aansluiting1/2 - 1/4 - 3/8 - 5/16 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPPENSET DOORSTEEK 53D S530T (SE=53ST)


Doorsteek Dopsleutelset, 53-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Mat verchroomd. Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE). Te gebruiken voor Zeskant, Torx en Vierkant. Inhoud: 13 Pass-Trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm. 1 Pass-Trough ratel met flexibele kop, 72 Tands / actie hoek 5o. 1 Pass-Trough Verlengstuk, 75 mm. 10 Verloopstukken zeskant: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm. 9 E-Torx verloopstukken: E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22. 8 Bits 5/16" x 25 mm (Zink Fosfaat) / Zeskant 7, 8, 10, 12 / TTX 40H, 45H, 50H, 55H. 6 Bits 1/4" x 25 mm (Zink Fosfaat) / Zeskant 5, 6 / TTS 20H, 25H, 27H, 30H. 1 Bithouder 19 mm (3/4") x 1/4". 1 Bithouder 19 mm (3/4") x 5/16". 1 Bithouder 19 mm (3/4") x 3/8" met snelontgrendeling. 1 Bithouder 19 mm (3/4") x 1/4" met snelontgrendeling. 1 Bithouder 19 mm (3/4") x 1/2" met snelontgrendeling.

Sterke punten

Easy access to nuts where fastener needs to pass through the socket|Comfortable multi position pass through flexible head ratchet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht2445 g
Aantal elementen53
Aansluiting1/2 - 1/4 - 3/8 - 5/16 ''
Aangepaste tariefcode82041100
€ 158,87 excl. BTW
/ set
€ 192,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden