FACOM INBUSSLEUTEL MICRO-TECH 84E.J1 (SET=5ST)
Doos met 5 schroevendraaiers voor 6-kant inbusschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:84E.J1
Rubix:10109309
EAN:3148515328770



Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL MICRO-TECH 84E.J1 (SET=5ST)
De Facom 84E.J1 opbergdoos bevat 5 MICRO-TECH® schroevendraaiers voor mannelijke zeskant inbusschroeven, van 0,9 mm tot 2,5 mm, in een compact formaat voor precisiewerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze 84E.J1 opbergdoos bevat vijf MICRO-TECH® schroevendraaiers met mannelijke zeskant, ontworpen voor schroeven met een binnenzeskantkop (type CHC). De gebruineerde stalen klingen bieden een lichte corrosiebestendigheid die geschikt is voor gangbare werkomgevingen. De set omvat twee klinglengtes: 35 mm voor de drie kleinste maten (0,9 mm, 1,3 mm en 1,5 mm) en 75 mm voor de twee grotere maten (2 mm en 2,5 mm). Deze verdeling vergemakkelijkt de toegang tot schroeven in zowel krappe ruimtes als standaard werkposities. Deze opbergdoos bevat een schuiminlay die elke schroevendraaier op zijn plaats houdt, ontbrekend gereedschap snel zichtbaar maakt en de klingen beschermt tijdens transport of opslag. Elke schroevendraaier valt afzonderlijk onder de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Referentie opbergdoos: 84E.J1.
• Aantal onderdelen: 5 schroevendraaiers.
• Afmetingen van de opbergdoos: L 183 × B 109 × H 32 mm.
• Samenstelling:
• 84E.0.9X35 — mannelijke zeskant 0,9 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.1.3X35 — mannelijke zeskant 1,3 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.1.5X35 — mannelijke zeskant 1,5 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.2X75 — mannelijke zeskant 2 mm, klinglengte 75 mm.
• 84E.2.5X75 — mannelijke zeskant 2,5 mm, klinglengte 75 mm.
• Materiaal kling: gebruineerd staal.
• Inclusief schuiminlay: ref. PM.506.
• Aandrijfprofiel: mannelijke zeskant (hexagonaal).
Normen:
• Origine France Garantie: dit label certificeert dat de MICRO-TECH® schroevendraaiers uit de 84E.J1 opbergdoos in Frankrijk worden geproduceerd volgens vastgelegde criteria met betrekking tot de productielocatie en de oorsprong van essentiële componenten.
Kenmerken:
Deze 84E.J1 opbergdoos bevat vijf MICRO-TECH® schroevendraaiers met mannelijke zeskant, ontworpen voor schroeven met een binnenzeskantkop (type CHC). De gebruineerde stalen klingen bieden een lichte corrosiebestendigheid die geschikt is voor gangbare werkomgevingen. De set omvat twee klinglengtes: 35 mm voor de drie kleinste maten (0,9 mm, 1,3 mm en 1,5 mm) en 75 mm voor de twee grotere maten (2 mm en 2,5 mm). Deze verdeling vergemakkelijkt de toegang tot schroeven in zowel krappe ruimtes als standaard werkposities. Deze opbergdoos bevat een schuiminlay die elke schroevendraaier op zijn plaats houdt, ontbrekend gereedschap snel zichtbaar maakt en de klingen beschermt tijdens transport of opslag. Elke schroevendraaier valt afzonderlijk onder de levenslange garantie van Facom.
Specificaties:
• Referentie opbergdoos: 84E.J1.
• Aantal onderdelen: 5 schroevendraaiers.
• Afmetingen van de opbergdoos: L 183 × B 109 × H 32 mm.
• Samenstelling:
• 84E.0.9X35 — mannelijke zeskant 0,9 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.1.3X35 — mannelijke zeskant 1,3 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.1.5X35 — mannelijke zeskant 1,5 mm, klinglengte 35 mm.
• 84E.2X75 — mannelijke zeskant 2 mm, klinglengte 75 mm.
• 84E.2.5X75 — mannelijke zeskant 2,5 mm, klinglengte 75 mm.
• Materiaal kling: gebruineerd staal.
• Inclusief schuiminlay: ref. PM.506.
• Aandrijfprofiel: mannelijke zeskant (hexagonaal).
Normen:
• Origine France Garantie: dit label certificeert dat de MICRO-TECH® schroevendraaiers uit de 84E.J1 opbergdoos in Frankrijk worden geproduceerd volgens vastgelegde criteria met betrekking tot de productielocatie en de oorsprong van essentiële componenten.
Sterke punten
• Vijf complementaire afmetingen (van 0,9 mm tot 2,5 mm) voor een breed scala aan CHC-, FHC- en TCHC-schroeven.
• De geïntegreerde schuiminlay beschermt de gebruineerde klingen en vereenvoudigt het opbergen na gebruik.
• De individuele levenslange garantie per schroevendraaier beperkt het risico op vervanging en ondersteunt een duurzame investering.
• De geïntegreerde schuiminlay beschermt de gebruineerde klingen en vereenvoudigt het opbergen na gebruik.
• De individuele levenslange garantie per schroevendraaier beperkt het risico op vervanging en ondersteunt een duurzame investering.
Toepassingen
De 84E.J1 voldoet aan de behoeften van precisiewerkzaamheden op assemblages met kleine schroeven met binnenzeskantkop. De set is geschikt voor afstel-, assemblage- en fijnonderhoudswerkzaamheden in uiteenlopende sectoren zoals elektronica, instrumentatie, industriële horlogerie, precisiemechanica en optica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 243 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x110x35 mm |
| Gewicht verpakking | 243 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,38 excl. BTW
/ set
€ 47,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden