GEDORE DOPSLEUTEL 1" UD-PROFIEL 70MM - D 21 70
Dop 12-kant UD-profiel - D 21 (MM)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 21 70
Rubix:10011099
Fabrikant:6175630
EAN:4010886617564

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1" UD-PROFIEL 70MM - D 21 70
• uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• voor handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 1" UD-Profiel 70 mm uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging voor handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3 verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1984 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1984 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,18 excl. BTW
/ stuk
€ 140,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen