GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 15MM - 19 15

Dop 6-kant UD-profiel 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:19 15
Rubix:10010637
Fabrikant:6130880
EAN:4010886613085
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 15MM - 19 15

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter15 mm
Lengte39,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 15MM - 19 15



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" 6-kant 15 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht74 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter15 mm
Lengte39,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht74 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 7,75 excl. BTW
/ stuk
€ 9,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden