Referenties
Facom:R.13GRP
Rubix:A0734223
EAN:3662424111815

Productdetails : FACOM DOP 1/4 OGV GRIP 13 MM R.13GRP
DOP 1/4 OGV GRIP 13 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 17,7 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,7 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 24 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
