Referenties
Facom:S.12GRP
Rubix:A0734220
EAN:3662424111891

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 12 MM S.12GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 12 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,9 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
