KNIPEX DOP VOOR RATEL 3/4 VDE 98 37 3/4
Dop voor ratel (dubbele zeskant)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 37 3/4"
Rubix:10163124
EAN:4003773020660

Documenten
Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 3/4 VDE 98 37 3/4
98 37 3/8" Dop voor ratel (dubbele zeskant)
Voor moerenkoppen, duims. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant).
Vierkant aansluiting: 3/8 in Diameter werkzijde d: 18,7 mm Sleutelwijdte S: 3/8 in
Voor moerenkoppen, duims. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant).
Voor moerenkoppen, duim. Gereedschap geheel verchroomd. Met dubbele zeskant (12-kant). Chroom-Vanadiumstaal
Sterke punten
Voor moerenkoppen, duims, Gereedschap geheel verchroomd, Met dubbele zeskant (12-kant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x30x30 mm |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 43 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 71 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,84 excl. BTW
/ stuk
€ 24,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen