Referenties
Stahlwille:05020036
Rubix:10121369
EAN:4018754008988



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 56-36
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 570 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,55 excl. BTW
/ stuk
€ 67,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen