Referenties
Stahlwille:01011012
Rubix:10126005
EAN:4018754170838



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 3/8 - 40ASP-12
MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x22 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13,8 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 18 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,98 excl. BTW
/ stuk
€ 25,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
