Referenties
Stahlwille:02021014
Rubix:10120723
EAN:4018754109180



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 7/16 - 46ASP-14
Lang, diep uitgeboord, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x54 mm |
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,3 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 63 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ stuk
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
