Referenties
Stahlwille:26010038
Rubix:10121944
EAN:4018754016327



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-38
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x70 mm |
| Logistiek gewicht | 836 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 59 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 2,323 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 836 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,38 excl. BTW
/ stuk
€ 73,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
