Referenties
Stahlwille:26020038
Rubix:10121957
EAN:4018754016464



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 66IMP-38
1" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1355 g |
| Aansluiting | 1 ' '' |
| Diameter | 59 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 2,32 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 1355 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,49 excl. BTW
/ stuk
€ 101,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
