MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 13MM 4932480011
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480011
Rubix:A0839017
Fabrikant:4932480011
EAN:4058546378059

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 13MM 4932480011
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
