GEDORE DOPSLEUTELRAIL MAGNETISCH 3/8" SL 3014
Doppenrail magnetisch 3/8" SL 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:SL 3014
Rubix:A0926928
Fabrikant:1761099
EAN:4010886842515

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELRAIL MAGNETISCH 3/8" SL 3014
• tbv 14 dopsleutels nominale afm 10 (3/8")
• met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc.
• sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk
• extra boorgaten in de lijst maken montage aan niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk
• door 90° draaien worden de doppen aan het vierkant goed vergrendeld door de kogel
• door 90° draaien in de tegenovergestelde richting worden de doppen "ontgrendeld" en kunnen worden verwijderd
• levering zonder gereedschap
Dopsleutelrail 3/8" 480 mm tbv 14 dopsleutels nominale afm 10 (3/8") met 2 schuifvierkanten voorzien van binnenvierkant-adapter, voor de opname van ratels, schuifgrepen, verlengstukken, etc. sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk extra boorgaten in de lijst maken montage aan niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk door 90° draaien worden de doppen aan het vierkant goed vergrendeld door de kogel door 90° draaien in de tegenovergestelde richting worden de doppen "ontgrendeld" en kunnen worden verwijderd levering zonder gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 479 g |
| Type | dopsleutelrail |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,92 excl. BTW
/ stuk
€ 43,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen