GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 1UD 10-32MM - D 19 L-015 (SE=15ST)
Doppenset 15-delig - D 19 L-015
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 19 L-015
Rubix:10010746
Fabrikant:2190214
EAN:4010886882399

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 1/2" 1UD 10-32MM - D 19 L-015 (SE=15ST)
• met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• in GEDORE blauwe stalen cassette
• afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Dopsleutelset 1/2" 15-dlg UD 10-32 mm met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik in GEDORE blauwe stalen cassette afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4280 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | d 19 l 10 - d 19 l 32 |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,80 excl. BTW
/ set
€ 365,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden