Referenties
Stahlwille:40/13/6QR
Rubix:10125407
Fabrikant:96011180
EAN:4018754261543



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/13/6QR
In kunststoffen doos, 19-delig, inhoud: 13 doppen, zeskant nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; 1 ratel nr. 415QRN; 2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407QR; 1 steekhecht nr. 400QR; 1 hendel met schuifstuk nr. 404QR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x130x232 mm |
| Logistiek gewicht | 765 g |
| Aantal elementen | 19 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | 40/13/6qr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,74 excl. BTW
/ stuk
€ 288,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
