Referenties
Gedore:127-3
Rubix:10020562
Fabrikant:8775140
EAN:4010883877510

Productdetails : GEDORE DOPPER 3 MM 127-3
• vlgs. DIN 6435
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Diameter | 5,2 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | chroom molybdeen staal |
| Gewicht | 63 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
