MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 8MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magnetisch
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932479888
Rubix:A0878777
Fabrikant:4932479888
EAN:4058546376826

Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER HOLLOWCORE MAGN. 8MM
Dopschroevendraaier HOLLOWCORE™ magn. 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 182,9 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Model | 48-22-2565 |
| Materiaal | gesmeed staal|polypropyleen |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,50
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
