MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 10MM
Dopschroevendraaier met T hendel comfort grip
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498711
Rubix:A0878539
Fabrikant:4932498711
EAN:4058546525804


Technische samenvatting
| Aansluiting | 10 mm (zeskant) '' |
|---|---|
| Lengte | 236 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 10MM
10 mm moerdop met T-greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 10 mm (zeskant) '' |
| Lengte | 236 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 mm |
| Model | 4932498711 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 25,90
€ 24,90 excl. BTW
/ stuk
€ 30,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen