BAHCO DOPPENSET 1/4"+1/2" S103 (SET=103ST)

Dopsleutel- en steeksleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:S103
Rubix:A0746552
EAN:7314150257119
BAHCO DOPPENSET 1/4"+1/2" S103 (SET=103ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen103
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4"+1/2" S103 (SET=103ST)


Doppenset 1/4 en 1/2 , met ring-steeksleutelset. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Density Polythene (HDPE). Inhoud, 103 stuks. 12 zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 6 zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm. 1 stuk 1/4" Verlengstuk 100 mm/4". 1 cardanstuk 1/4". 1 handgreep met aandrijfvierkant 1/4" en tweecomponentengreep. 1 Smalle ratel 1/4" met snelontgrendeling, 72 tanden/5 actie hoek. 17 stuks 1/2" zeskantdoppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 34 mm. 6 stuks 1/2" diepe zeskant doppen 10, 13, 16, 17, 18, 19 mm. 2 pcs 1/2" verlengstukken 125 mm / 5" & 250 mm /10". 1 Handgreep 1/2" met gewricht 250 mm. 1 Cardanstuk 1/2". 1 Bougiedoppen zeskant 1/2" 16 mm (5/8"). 1 Bougiedoppen zeskant 1/2" 21 mm (13/16"). 1 Smalle ratel 1/2" met snelontgrendeling, 72 tanden/5 actie hoek. 1 Ratel 1/4" 48 tanden. 1 Bithouder 1/4" x 1/4". 3 bits 1/4": PH 1, 2, 3. 3 bits 1/4": PZ 1, 2, 3. 6 bits 1/4": Zeskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. 9 bits 1/4": Torx T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40. 1 Bithouder 1/2" x 5/16". 3 Bits 5/16": Torx T45, T50, T55. 1 Verloopstuk zeskant 1/4" x aandrijf vierkant 1/4". 1 Verloopstuk zeskant 1/4" x zeskant 1/4"met snelontgrendeling. 13 stuks ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, op een praktische, los te halen gereedschapshouder. 9 Inbussleutelset: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1 Los kunststof doosje met 2 opbergvakken.

Sterke punten

•12-piece 1/4" hex socket set: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm
6-piece 1/4" hex deep sockets, 7, 8, 9, 10, 11 and 13 mm
1-piece 1/4" locking extension bar 100 mm/4"
1-piece 1/4" universal joint
1-piece 1/4" spinner with two-component handle
1-piece 1/4" slim ratchet: quick-release, 72 teeth/5° action angle
17-piece 1/2" hex sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 and 34 mm
6-piece 1/2" deep socket hex, 10, 13, 16, 17, 18 and 19 mm
2-piece 1/2" extension bars, 125 mm/5" and 250 mm/10"
1-piece 1/2" breaker bar: 250 mm
1-piece 1/2" universal joint
1-piece 1/2" spark plug hex socket: 16 mm (5/8")
1-piece 1/2" spark plug hex socket: 21 mm (13/16")
1-piece 1/2" slim ratchet: quick-release, 72 teeth/5° action angle
1-piece 1/4 forged bit ratchet 48 teeth
1-piece 1/4" x 1/4" bit holder
3-piece 1/4" Phillips bits, PH1, PH2 and PH3
3-piece 1/4" Pozidriv bits, PZ1, PZ2 and PZ3
6-piece 1/4" hex bits, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 mm
9-piece 1/4" bits TORX®, T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 and T40
1-piece 1/2" x 5/16" bit holder
3-piece 5/16" TORX® bits, T45, T50 and T55
1-piece adaptor hex 1/4" to square 1/4"
1-piece adaptor hex 1/4" to hex 1/4 bit locking system
13-piece combination spanners: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 mm, on a practical removable tool-rack
9-piece ball point hex L-key set, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10
1-piece 2-section plastic box with removable lid
Matte finish
High-performance alloy steel
Case: high density polythene (HDPE)
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht9075 g
Aantal elementen103
Afwerkingmat
Aangepaste tariefcode82041100
230,28 excl. BTW
/ set
278,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen