GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 3/8" - IN 19 3/8AF
Dopsleutel-schroevendraaier inbus - IN 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IN 19 3/8AF
Rubix:10010876
Fabrikant:6155440
EAN:4010886615546

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 3/8" - IN 19 3/8AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 3/8" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/8 in |
| Model | in 19 3/8af |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ stuk
€ 12,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden