GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" TORX LANG T25 - ITX 30 L T25

Dopsleutel-schroevendraaier lang TORX - ITX 30 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 30 L T25
Rubix:10016754
Fabrikant:1394185
EAN:4010886804100
GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" TORX LANG T25 - ITX 30 L T25

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte94 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" TORX LANG T25 - ITX 30 L T25



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" lang TORX T25 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht70 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte94 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt25
Modelt25
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden