GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX T20 - ITX 19 T20

Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 19 T20
Rubix:10016517
Fabrikant:6152930
EAN:4010886615294
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX T20 - ITX 19 T20

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX T20 - ITX 19 T20



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TORX T20 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht76 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte55 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt20
Modelt20
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 14,26 excl. BTW
/ stuk
€ 17,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden