GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T15 - ITX 20 T15

Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:ITX 20 T15
Rubix:10011079
Fabrikant:6190860
EAN:4010886619087
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T15 - ITX 20 T15

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte30,5 mm
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T15 - ITX 20 T15



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TORX T15 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte30,5 mm
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Modelt15
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,01 excl. BTW
/ stuk
€ 9,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden