BAHCO DOP 1/4 6KANT 12MM 6700SM-12

Dopsleutel set 6700SM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6700SM-12
Rubix:10082924
EAN:7314151088040
BAHCO DOP 1/4 6KANT 12MM 6700SM-12

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 12MM 6700SM-12


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.

Sterke punten

Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter12 mm
Lengte24,7 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
6,74 excl. BTW
/ stuk
8,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen