BAHCO DOP 3/8 6KANT 14MM 7400SM-14

Dopsleutel set 7400SM

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7400SM-14
Rubix:10083195
EAN:7314151092993
BAHCO DOP 3/8 6KANT 14MM 7400SM-14

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter19,6 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 14MM 7400SM-14


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter19,6 mm
Lengte27 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht23 g
Aangepaste tariefcode82042000
9,04 excl. BTW
/ stuk
10,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen