BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 32MM 7805DM-32
Dopsleutel set 7805DM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7805DM-32
Rubix:A0766931
EAN:7314150220281

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 32MM 7805DM-32
Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 470 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ stuk
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
