BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.3/4 8900DZ-1.3/4

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-1.3/4
Rubix:10083932
EAN:7314151106171
BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.3/4 8900DZ-1.3/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' ''
Diameter60 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 1.3/4 8900DZ-1.3/4


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Aansluiting3/4' ''
Diameter60 mm
Lengte65 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)1-3/4' ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht570 g
Aangepaste tariefcode82041100
39,25 excl. BTW
/ stuk
47,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen