Referenties
Bahco:8900DZ-2.1/8
Rubix:A0767055
EAN:7314150166336

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 2.1/8 8900DZ-2.1/8
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 74 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 2-1/8 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 780 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,15 excl. BTW
/ stuk
€ 55,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen