BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9MM A6800DM-9
Dopsleutel set A6800DM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A6800DM-9
Rubix:10083039
EAN:7314151821838

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9MM A6800DM-9
Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Sterke punten
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 30 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,98 excl. BTW
/ stuk
€ 26,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen