BAHCO DOP 3/8 12KANT 14MM A7400DM-14

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:A7400DM-14
Rubix:10083150
EAN:7314151820015
BAHCO DOP 3/8 12KANT 14MM A7400DM-14
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 14MM A7400DM-14


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Lengte27 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht22 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,99 excl. BTW
/ stuk
13,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen