BAHCO DOP 3/8 12KANT 11/16 A7400DZ-11/16

Dopsleutel set A7400DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DZ-11/16
Rubix:10086454
EAN:7314151819897
BAHCO DOP 3/8 12KANT 11/16 A7400DZ-11/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter23,9 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 11/16 A7400DZ-11/16


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter23,9 mm
Lengte27 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)11/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht30 g
Aangepaste tariefcode82041100
12,39 excl. BTW
/ stuk
14,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen