BAHCO DOP 3/8 12KANT 3/4 A7400DZ-3/4

Dopsleutel set A7400DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DZ-3/4
Rubix:10086458
EAN:7314151819903
BAHCO DOP 3/8 12KANT 3/4 A7400DZ-3/4

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter25,6 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 3/4 A7400DZ-3/4


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter25,6 mm
Lengte29 mm
Vierkant21 mm
Diameter (inch)3/4 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht40 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 12,39 excl. BTW
/ stuk
€ 14,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen