BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 14MM A7402DM-14

Dopsleutel set A7402DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7402DM-14
Rubix:10086466
EAN:7314151820176
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 14MM A7402DM-14

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter14 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 14MM A7402DM-14


Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht73 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter14 mm
Lengte60 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht63 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 21,99 excl. BTW
/ stuk
€ 26,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen