Referenties
Bahco:7800DMV-12
Rubix:A0767087
EAN:7314150121670

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 12MM 7800DMV-12
Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ stuk
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
