Referenties
Bahco:7800DMV-18
Rubix:A0767082
EAN:7314150121731

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 18MM 7800DMV-18
Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Aantal zijdes | 12 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ stuk
€ 30,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen