BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 22MM 7800DMV-22

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DMV-22
Rubix:A0767081
EAN:7314150121779
BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 22MM 7800DMV-22

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 vierkant ''
Diameter22 mm
Lengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 22MM 7800DMV-22


Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht130 g
Aansluiting1/2 vierkant ''
Diameter22 mm
Lengte52 mm
Aantal zijdes12
Aangepaste tariefcode82041100
26,27 excl. BTW
/ stuk
31,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen