Referenties
Bahco:7800DMV-30
Rubix:A0767078
EAN:7314150121809

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 30MM 7800DMV-30
Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 56 mm |
| Aantal zijdes | 12 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,61 excl. BTW
/ stuk
€ 38,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
