BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 TR30 SB SB7409TORX-R-T30

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7409TORX-R-T30
Rubix:A0770673
Fabrikant:SB7409TORX-R-T30
EAN:7314150241545
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 TR30 SB SB7409TORX-R-T30

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkantaansluiting (square drive), tr30 torx®-r ''
Diameter19 mm
Lengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 TR30 SB SB7409TORX-R-T30


Bahco dopsleutel met 3/8" vierkantaandrijving voor TORX®-R TR30 tamper resistant schroeven. Gepolijste uitvoering in hoogwaardig staal voor handmatig gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkantaansluiting (square drive), tr30 torx®-r ''
Diameter19 mm
Lengte47 mm
Vierkant9,5 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht54 g
12,48 excl. BTW
/ stuk
15,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen