Referenties
Bahco:SB7409TORX-R-T40
Rubix:A0770672
Fabrikant:SB7409TORX-R-T40
EAN:7314150241552



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 TR40 SB SB7409TORX-R-T40
Bahco dopsleutel 3/8 voor TORX®-R (tamper resistant) TR40-schroeven. Hooggepolijste legeringstaal en knurl shank voor vingerdraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 55 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,67 excl. BTW
/ stuk
€ 17,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
