BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T45 140MM SB SB7409TORX-T45-L

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7409TORX-T45-L
Rubix:A0770683
Fabrikant:SB7409TORX-T45-L
EAN:7314150241675
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T45 140MM SB SB7409TORX-T45-L

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter45 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T45 140MM SB SB7409TORX-T45-L


Bahco SB7409TORX-T45-L is een lange 3/8" dopsleutel voor TORX® T45-schroeven. De hooggepolijste uitvoering weegt 109 g en heeft een lengte van 140 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant ''
Diameter45 mm
Lengte140 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht109 g
€ 20,81 excl. BTW
/ stuk
€ 25,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen