Referenties
Stahlwille:96011119
Rubix:10125396
EAN:4018754261505



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/9/4
In kunststoffen doos, 13-delig, inhoud: 9 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm; 1 ratel nr. 415; 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x115x225 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,19 excl. BTW
/ stuk
€ 197,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
