ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1" 880275

DOPSLEUTELS 1/2" ZESKANT - INCH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:880275
Rubix:10529997
EAN:3660338336997
ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1" 880275

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter1 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1" 880275


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Chroomvanadiumstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Diameter1 mm
Lengte40 mm
246,00 excl. BTW
/ 30 stuks
297,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen