ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/2 6K AF 1- 1/8 " -880277
DOPSLEUTELS 1/2" ZESKANT - INCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880277
Rubix:A0047570
EAN:3660338337017

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/2 6K AF 1- 1/8 " -880277
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Chroomvanadiumstaal.
Chroomvanadiumstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 45 mm |
| Diameter (inch) | 1/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,30 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 334,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen