GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1UD 6-19MM - D 30 JMU-10 (SE=16ST)
Dopsleutelset 16-dlg UD - D 30 JMU-10
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 30 JMU-10
Rubix:A0210342
Fabrikant:2682893
EAN:4010886934791

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1UD 6-19MM - D 30 JMU-10 (SE=16ST)
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30 ) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met robuuste omschakelbare ratel met pal
• in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
• afmetingen: 320 x 132 x 55 mm
Dopsleutelset 3/8" 16-dlg UD 6-19 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30 ) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met robuuste omschakelbare ratel met pal in GEDORE-blauwe plaatstalen doos afmetingen: 320 x 132 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,49 excl. BTW
/ set
€ 275,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
