STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 3/4 X 7/8

Double Ended Ring Spanner

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41444044
Rubix:10126508
EAN:4018754022519
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 3/4 X 7/8
Technische samenvatting
Opening3/4x7/8
Lengte300 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 3/4 X 7/8


Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x36x313 mm
Logistiek gewicht299 g
Opening3/4x7/8
Lengte300 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,81 excl. BTW
/ stuk
31,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen