STAHLWILLE K.RINGSLEUTEL 180A - 1/2 X 9/16
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41603234
Rubix:10126534
EAN:4018754023035



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE K.RINGSLEUTEL 180A - 1/2 X 9/16
Kort, licht doorgezet, Fed. Spec. GGG-W-636 E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x21x146 mm |
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Opening | 1/2x9/16 |
| Lengte | 141 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,06 excl. BTW
/ stuk
€ 49,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
